Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies BA U3 20,00 33,00 10,00 7,00 72 NBR 902
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 20,00 33,00 10,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:523486
producent:40411155

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 20 X 33 X 10 / 7 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 20 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 33 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
336,67 kr. Ex moms
/ Styk
420,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
