Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies BA 85,00 100,00 9,00 902
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:BA 85,00 100,00 9,00 902
Rubix:525133
producent:40412044

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 85 X 100 X 9 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 85 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 100 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
860,59 kr. Ex moms
/ Styk
1.075,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
