Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412551
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412551
Rubix:526000
producent:40412551

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 40 X 65 X 10 / 7 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 40 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 65 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
498,48 kr. Ex moms
/ Styk
623,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel