Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412588

Shaft seal BA

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40412588
Rubix:526039
producent:40412588
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde12 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 130 X 160 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Udførelsepakning med indbygget metalarmatur med fjeder
1.623,22 kr. Ex moms
/ Styk
2.029,03 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel