Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413049

Shaft seal BA

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40413049
Rubix:526757
producent:40413049
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde12 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 60 X 110 X 12 / 7 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Udførelseforsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe
954,51 kr. Ex moms
/ Styk
1.193,14 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel