Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 478775
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:478775
Rubix:526988
producent:478775

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 35 X 47 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 47 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
433,13 kr. Ex moms
/ Styk
541,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel