Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413366
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413366
Rubix:527142
producent:40413366

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 24 X 35 X 7 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 24 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 35 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
319,66 kr. Ex moms
/ Styk
399,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel