Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413744
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413744
Rubix:528744
producent:40413744

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 75 X 90 X 8 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 75 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
737,79 kr. Ex moms
/ Styk
922,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel