Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413766
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413766
Rubix:528778
producent:40413766

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 70 X 110 X 8 / mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 70 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
868,05 kr. Ex moms
/ Styk
1.085,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
