Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413870
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413870
Rubix:528966
producent:40413870

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 50 X 72 X 8 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 50 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
577,40 kr. Ex moms
/ Styk
721,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig