Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413314

Shaft seal BA

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40413314
Rubix:527060
producent:40413314
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter125 mm
Bredde12 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 100 X 125 X 12 / 0 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter125 mm
Bredde12 mm
Materialefkm/fpm
Udførelseforsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe
2.574,74 kr. Ex moms
/ Styk
3.218,43 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel