Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 521014
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:521014
Rubix:527062
producent:521014

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 150 X 180 X 15 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 150 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 180 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.943,07 kr. Ex moms
/ Styk
6.178,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel