Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 67075767
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Se tekniske oplysningerReferencer
Dichtomatik:67075767
Rubix:206071
producent:67075767

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WAS 40 X 58 X 8 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 24 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 40 mm |
| Udvendig diameter | 58 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
275,72 kr. Ex moms
/ Styk
344,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel