Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 49405090
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Se tekniske oplysningerReferencer
Dichtomatik:49405090
Rubix:206113
producent:49405090

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WAS 48 X 72 X 8 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 37 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 48 mm |
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
352,19 kr. Ex moms
/ Styk
440,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel