Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 67022526
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Se tekniske oplysningerReferencer
Dichtomatik:67022526
Rubix:6073238
producent:67022526

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WAS 60 X 80 X 7 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 33 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 60 mm |
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
379,19 kr. Ex moms
/ Styk
473,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel