Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 67022539
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Se tekniske oplysningerReferencer
Dichtomatik:67022539
Rubix:157780
producent:67022539

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WAS 85 X 110 X 12 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 85 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 85 mm |
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fepm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
529,44 kr. Ex moms
/ Styk
661,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel