Referencer
Vikan:56014
Rubix:6241608
EAN:5705020560149

oplysninger om produktet : ERGONOMISK SKYFFEL, 380 X 340 X 90 mm, 1310 mm, RÖD - 56014 - VIKAN
This ergonomic and durable shovel allows the movement of large quantities of waste or food ingredients. Ergonomically designed with the user’s posture in mind, this product is ideal for working at ground level and for shoveling from one container to another.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Hovedform | square |
|---|---|
| Bredde | 345 cm |
| Højde | 225 cm |
| Vægt | 1.86 kg |
| Håndtag | ergonomic |
| Længde | 1310 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
346,30 kr. Ex moms
/ Styk
432,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel