Referencer
GISS:862051
Rubix:6278628
EAN:3660338167829

Dokumenter
oplysninger om produktet : Vernesko SUMACO S1P SRC Størrelse 35
Upper in grained hi-tech microfibre with insert in canvas jeans. Breathable lining. Polyurethane sole. Removable, anatomical and antiperspirant sole.
.
STRONG POINTS .
Sportswear design, comfortable, light shoes. .
PU / PU anti-abrasion, lightweight and flexible sole. Standard: EN ISO 20345: 2011
STRONG POINTS .
Sportswear design, comfortable, light shoes. .
PU / PU anti-abrasion, lightweight and flexible sole. Standard: EN ISO 20345: 2011
Styrker
Perforated composite toecap with breathable membrane. Anti-perforation"no metal" sole.
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 35 |
|---|---|
| Stilk/stang | lav |
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | mikrofiber |
| ESD | ingen |
| Vandtæt | ingen |
| Sikkerhedskategori | s1p |
| Skridsikkerhed | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.156,08 kr. Ex moms
/ par
1.445,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
35
