Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413329
Simmerring BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413329
Rubix:527082
producent:40413329

Dokumenter
oplysninger om produktet : 40413329
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 72 NBR 902
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 62 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel