Hydraulisk donkraft Spartex 886244

Single effect cylinder, hollow rod, return spring

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Spartex:886244
Rubix:571846
EAN:3660338396892
brand logo

Teknisk oversigt

Sikker arbejdsbelastning22000 kg
Løftehøjde165 mm
Cylinderslag50 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Hydraulisk Jekk 22000 kg 50 mm Spartex


For push and pull applications: Tension of cables and bolts, traction of sleeves and bearings. Hard chrome hollow piston. Collar threading, piston end threading and base holes for easy mounting.

Tekniske informationer


Egenskaber
Sikker arbejdsbelastning22000 kg
Løftehøjde165 mm
Cylinderslag50 mm
Cylinderdiameter165 mm
Oliekapacitet158 cm³
Model22t
9.689,21 kr. Ex moms
/ Styk
12.111,51 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Sikker arbejdsbelastning

Løftehøjde

Cylinderslag

Cylinderdiameter

Oliekapacitet