Hydraulisk donkraft Spartex 886257
Single effect cylinder, return under load
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Spartex:886257
Rubix:6334575
EAN:3660338397011


Teknisk oversigt
| Sikker arbejdsbelastning | 15000 kg |
|---|---|
| Løftehøjde | 636 mm |
| Cylinderslag | 257 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : CYLINDER S/A S/R 15 Tm 257 mm STROKE
General purpose industrial cylinders.
Powerful spring for rapid retraction, usable in all positions. Neck threadings, piston end threadings and base holes, for mounting accessories. Heavy cylinders are equipped with carrying handles.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Sikker arbejdsbelastning | 15000 kg |
|---|---|
| Løftehøjde | 636 mm |
| Cylinderslag | 257 mm |
| Cylinderdiameter | 75 mm |
| Oliekapacitet | 611 cm³ |
| Model | 15t |
At vise UNSPSC/ECL@SS
9.973,25 kr. Ex moms
/ Styk
12.466,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Sikker arbejdsbelastning
Løftehøjde
636 mm
Cylinderslag
257 mm
Cylinderdiameter
Oliekapacitet
611 cm³