Referencer
Festo:MS2-LF-M5-C-P-M-B
Rubix:6401554
producent:8183325
EAN:4052568626945

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filter, MS2-LF-M5-C-P-M-B - 8183325 - FESTO
MS2-LF-M5-C-P-M-B FILTER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter (tommer) | 0.197 '' |
|---|---|
| Filterfinhed | 5 µm |
| Type | sinterfilter (centrifugaalafscheider) |
| Materiale | reinforced pa;pe (compressed air filter) |
| Volumenstrøm | 225 l/min |
| Min. leveringstryk | 1 bar |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Minimumstemperatur | -5 °C |
| Maksimumstemperatur | 50 °C |
| Forbindelse | m5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
163,65 kr. Ex moms
/ Styk
204,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel