Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX1,6X16EFA4-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX1,6X16EFA4-50
Rubix:6438495
producent:14583416 16
EAN:4043377294180


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A4-50 1,6X16 TX5 - 14583416 16
Pan hoved skrue med TX A4-50 1,6X16 TX5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 1.6 mm |
| Trykstørrelse | t5 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.130,19 kr. Ex moms
/ pakke
1.412,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16 mm