Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX10X80EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX10X80EFA2-70
Rubix:6438456
producent:14583210 80
EAN:4043377346070


Teknisk oversigt
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A2-70 10X80/80 TX50 - 14583210 80
Pan hoved skrue med TX A2-70 10X80/80 TX50
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 10 mm |
| Trykstørrelse | t50 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
306,01 kr. Ex moms
/ pakke
382,51 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm