Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX3X16EFA2-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX3X16EFA2-50
Rubix:6438394
producent:1458323 16
EAN:4043377174888


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A2-50 3X16 TX10 - 1458323 16
Pan hoved skrue med TX A2-50 3X16 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
88,77 kr. Ex moms
/ pakke
110,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16 mm