Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX4X25EFA4-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX4X25EFA4-50
Rubix:6438341
producent:1458344 25
EAN:4043377177636


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A4-50 4X25 TX20 - 1458344 25
Pan hoved skrue med TX A4-50 4X25 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
22.436,70 kr. Ex moms
/ pakke
28.045,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm