Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX5X55EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX5X55EFA2-70
Rubix:6438256
producent:1458325 55
EAN:4043377233295


Teknisk oversigt
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A2-70 5X55/55 TX25 - 1458325 55
Pan hoved skrue med TX A2-70 5X55/55 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
280,57 kr. Ex moms
/ pakke
350,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
55 mm