Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX6X60EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX6X60EFA2-70
Rubix:6438159
producent:1458326 60
EAN:4043377233363


Teknisk oversigt
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A2-70 6X60/60 TX30 - 1458326 60
Pan hoved skrue med TX A2-70 6X60/60 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
30.612,26 kr. Ex moms
/ pakke
38.265,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
60 mm