Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX8X80EFA4-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX8X80EFA4-70
Rubix:6438078
producent:1458348 80
EAN:4043377253781


Teknisk oversigt
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A4-70 8X80/80 TX45 - 1458348 80
Pan hoved skrue med TX A4-70 8X80/80 TX45
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-70 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | t45 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.119,75 kr. Ex moms
/ pakke
1.399,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm