Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBTX3X18EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBTX3X18EFA4-50
Rubix:6437963
producent:1458043 18
EAN:4043377413260


Teknisk oversigt
| Længde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
oplysninger om produktet : ISO 14580 Cylinderskruer, ISR, lille hoved, låsemøtrik A4-50 3X18 TX10 - 1458043 18
Cylinderskruer, ISR, lille hoved, låsemøtrik
A4-50 3X18 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
875,95 kr. Ex moms
/ pakke
1.094,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
18 mm