Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBTX6X12EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBTX6X12EFA4-50
Rubix:6437744
producent:1458046 12
EAN:4043377413758


Teknisk oversigt
| Længde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
oplysninger om produktet : ISO 14580 Cylinderskruer, ISR, lille hoved, låsemøtrik A4-50 6X12 TX30 - 1458046 12
Cylinderskruer, ISR, lille hoved, låsemøtrik
A4-50 6X12 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
823,88 kr. Ex moms
/ pakke
1.029,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
12 mm