Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTFBTX2,5X8EFA2-50
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTFBTX2,5X8EFA2-50
Rubix:6434813
producent:14584225 8
EAN:4043377288714


Teknisk oversigt
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
oplysninger om produktet : ISO 14584 Undersænkede skruer med linsehoved og TX A2-50 2,5X8 TX8 - 14584225 8
Undersænkede skruer med linsehoved og TX A2-50 2,5X8 TX8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 2.5 mm |
| Trykstørrelse | t8 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
11.064,67 kr. Ex moms
/ pakke
13.830,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
8 mm