Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTFBTX5X65EFA4-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTFBTX5X65EFA4-70
Rubix:6434516
producent:1458445 65
EAN:4043377291868


Teknisk oversigt
| Længde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
oplysninger om produktet : ISO 14584 Undersænkede skruer med linsehoved og TX A4-70 5X65/65 TX25 - 1458445 65
Undersænkede skruer med linsehoved og TX A4-70 5X65/65 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-70 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
48.623,09 kr. Ex moms
/ pakke
60.778,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
65 mm