Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTFBTX5X95EFA2-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTFBTX5X95EFA2-70
Rubix:6434483
producent:1458425 95
EAN:4043377289377


Teknisk oversigt
| Længde | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
oplysninger om produktet : ISO 14584 Undersænkede skruer med linsehoved og TX A2-70 5X95/95 TX25 - 1458425 95
Undersænkede skruer med linsehoved og TX A2-70 5X95/95 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
44.320,16 kr. Ex moms
/ pakke
55.400,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
95 mm