Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTFBTX6X40EFA2-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTFBTX6X40EFA2-70
Rubix:6434432
producent:1458426 40
EAN:4043377289506


Teknisk oversigt
| Længde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
oplysninger om produktet : ISO 14584 Undersænkede skruer med linsehoved og TX A2-70 6X40 TX30 - 1458426 40
Undersænkede skruer med linsehoved og TX A2-70 6X40 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
21.637,58 kr. Ex moms
/ pakke
27.046,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
40 mm