Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCTX2,5X20EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCTX2,5X20EFA4-70
Rubix:6435923
producent:14579425 20
EAN:4043377349873


Teknisk oversigt
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
oplysninger om produktet : ISO 14579 Cylinderskruer med TX A4-70 2,5X20 TX8 - 14579425 20
Cylinderskruer med TX A4-70 2,5X20 TX8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-70 |
| Gevinddiameter | 2.5 mm |
| Trykstørrelse | t8 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
705,94 kr. Ex moms
/ pakke
882,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
20 mm