Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCTX3X22EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCTX3X22EFA2-70
Rubix:6435842
producent:1457923 22
EAN:4043377256454


Teknisk oversigt
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
oplysninger om produktet : ISO 14579 Cylinderskruer med TX A2-70 3X22 TX10 - 1457923 22
Cylinderskruer med TX A2-70 3X22 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
45.180,74 kr. Ex moms
/ pakke
56.475,93 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
22 mm