Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCTX4X50EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCTX4X50EFA4-70
Rubix:6435769
producent:1457944 50/50
EAN:4043377350275


Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
oplysninger om produktet : ISO 14579 Cylinderskruer med TX A4-70 4X50/50 TX20 - 1457944 50/50
Cylinderskruer med TX A4-70 4X50/50 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-70 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
43.336,63 kr. Ex moms
/ pakke
54.170,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
50 mm