Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCTX4X60PFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCTX4X60PFA2-70
Rubix:6435751
producent:1457924 60
EAN:4043377256676


Teknisk oversigt
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
oplysninger om produktet : ISO 14579 Cylinderskruer med TX A2-70 4X60 TX20 - 1457924 60
Cylinderskruer med TX A2-70 4X60 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
160,17 kr. Ex moms
/ pakke
200,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
60 mm