Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCTX5X25EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCTX5X25EFA2-70
Rubix:6435723
producent:1457925 25
EAN:4043377256768


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
oplysninger om produktet : ISO 14579 Cylinderskruer med TX A2-70 5X25 TX25 - 1457925 25
Cylinderskruer med TX A2-70 5X25 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
203,36 kr. Ex moms
/ pakke
254,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm