Arbejdstøjs overalls Blåkläder Workwear 678619779933C54
Skal Kedeldragt (6786)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:678619779933C54
Rubix:6062286
EAN:7330509423738

oplysninger om produktet : Skal Kedeldragt (6786), Sort/High Vis Gul, C54 - 678619779933C54
Vind- og vandtæt kedeldragt med tapede sømme og meshfor. Kedeldragten har ventilation under armene. Refleks på skuldre, arme og ben. High Vis materiale på skuldrene for ekstra synlighed. To-vejs lynlås i front og op til knæ i benene. Indvendig knælomme og aftagelig hætte.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | skalldress svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.815,47 kr. Ex moms
/ Styk
2.269,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel