Udendørs jakke Blåkläder Workwear 448319179933XXXL
Skaljakke 4-vejs Stretch (4483)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:448319179933XXXL
Rubix:6445906
EAN:7330509947982

oplysninger om produktet : Skaljakke 4-vejs Stretch (4483), Sort/High Vis Gul, XXXL - 448319179933XXXL
Vind- og vandtæt skaljakke med tapede sømme, der giver fuld beskyttelse mod vejr og vind, når det er mest nødvendigt. Jakken har et tyndt meshfor og er lavet i fantastisk blødt og smidigt 4-vejs stretch. Fås også i damemodel 4403.
83% polyamid, 17% spandex, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed RET 11, 3, stretch, 170 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | skalljakke stretch svart/gul<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.209,79 kr. Ex moms
/ Styk
1.512,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel