Udendørs jakke Blåkläder Workwear 4483191786334XL
Skaljakke 4-vejs Stretch (4483)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:4483191786334XL
Rubix:6446641
EAN:7330509947746

oplysninger om produktet : Skaljakke 4-vejs Stretch (4483), Mørk Marineblå/High Vis Gul, 4XL - 4483191786334XL
Vind- og vandtæt skaljakke med tapede sømme, der giver fuld beskyttelse mod vejr og vind, når det er mest nødvendigt. Jakken har et tyndt meshfor og er lavet i fantastisk blødt og smidigt 4-vejs stretch. Fås også i damemodel 4403.
83% polyamid, 17% spandex, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed RET 11, 3, stretch, 170 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | skalljakke stretch mørk marineblå/varselgul<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.209,79 kr. Ex moms
/ Styk
1.512,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel