Referencer
Jalas:5662-45
Rubix:6460291
producent:5662-45
EAN:6408487570025

oplysninger om produktet : Occupational Shoes, SpOc 5662, Size 45 - 5662-45 - JALAS
SpOc, kendt for sit lette design og enestående komfort, fås nu i frisk blå og sort. Modellen har en strømpelignende konstruktion og BOA® Fit-system, som begge sikrer en perfekt pasform, og gør skoene nemme at tage af og på. Den lette mellemsål består af et kompositmateriale fremstillet af 50 % biobaseret E.V.A. fra sukkerrør og 50 % konventionel E.V.A. Oliebestandige ydersåler i nitrilgummi for suverænt greb og en flerlags indersål med PORON® XRD®, der absorberer op til 90% af slagenergien.
Styrker
Ventilationsnet, Lav vægt, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, BOA® Fit System, Dobbelte støddæmpningszoner, Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
Applikationer
Omsorgsarbejde, Rengøring, Sundhedsarbejde, Hotel- og restaurantarbejde, Kontorarbejde, Servicearbejde, Butiksarbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 45 |
|---|---|
| Stilk/stang | lav |
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Skridsikkerhed | ja |
| Type lukning | boa |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.272,09 kr. Ex moms
/ par
1.590,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
45
