Svejsehandsker Tegera 134-10
Skærebeskyttende handsker 134 TEGERA®
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Tegera:134-10
Rubix:6044416
EAN:7392626040632


Teknisk oversigt
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Termisk ydeevneniveau (EN 407) | 41334x |
| Hovedmaterialet | læder |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Cut resistant gloves, 134, size 10 - 134-10 - TEGERA
Overlegen svejse- og skærebeskyttelseshandske til grovere svejsearbejde. Tyndt, fuldnarvet gedeskind giver fremragende smidighed. KEVLAR®-for for ekstra varme- og skærebeskyttelse. Specialbehandlet læder til arbejde i fugtige miljøer og miljøer med olie og fedt. Elastisk kant ved håndleddet. KEVLAR®-tråd i sømmene og sorte for ekstra holdbarhed og længere produktlevetid. Håndryggen er forstærket med NOMEX®.
Handske i fuldnarvet gedeskind med skæremodstand C til grovere svejsearbejde.
Styrker
Tåler kontaktvarme op til 100°C., Ekstra lang, Forstærket pegefinger, Forstærkede sømme, Vand- og olieafvisende, Tåler svejseflammer og slibesprøjt
Applikationer
Metalarbejde, Svejsearbejde, Arbejde i varme miljøer, Pladearbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Termisk ydeevneniveau (EN 407) | 41334x |
| Hovedmaterialet | læder |
| Kontaktvarmemodstand (EN 407) | 100 °C |
| Materiale | leather/meta-aramid/natural latex |
At vise UNSPSC/ECL@SS
303,51 kr. Ex moms
/ par
379,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig