Skærebestandige handsker og ærmer Tegera 422-9

Skærebeskyttende handsker 422 TEGERA®

Se tekniske oplysninger

Referencer

Tegera:422-9
Rubix:6465827
EAN:7340118493176
brand logo

Teknisk oversigt

Typehandske
Størrelse9
Skæremodstandsniveaud
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Impact-reducing gloves, RIG IMPACT 422, Size 9 - 422-9 - TEGERA


TEGERA® Rig Impact 422-slagbeskyttelseshandsken er designet til krævende miljøer som f.eks. olie-, gas- og mineindustrien. Den har TPR-materiale til EN388 (P) og ANSI Impact Level 2-beskyttelse samt udvidet dækning af håndryggen for øget sikkerhed. Handsken giver skærebeskyttelsesniveau D og bestandighed over for kontaktvarme på op til 100 °C/212 °F. Nitrilbelægningen med en sandet finish sikrer et suverænt greb, mens de klare farver forbedrer synligheden af håndsignaler. Touchscreen-funktion for øget bekvemmelighed.
Slagbeskyttelseshandske med TPR, skærebeskyttelsesniveau D, greb i nitril og touchscreen-funktion.

Styrker

Slagreducerende, Tåler kontaktvarme op til 100°C., Til touchkærme, Knobeskyttelse

Applikationer

Byggearbejde, Installationsarbejde, Metalarbejde, Minearbejde

Tekniske informationer


Egenskaber
Typehandske
Størrelse9
Skæremodstandsniveaud
Hovedmaterialetpolyetylen
Overfladebehandling af handskernenitril
177,16 kr. Ex moms
/ par
221,45 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse