Handsker Tegera 431-10

Skærebeskyttende handsker 431 TEGERA®

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Tegera:431-10
Rubix:6469160
EAN:7340118322407
brand logo

Teknisk oversigt

Størrelse10
Overfladebehandling af handskernenitril
Hovedmaterialetnylon

Dokumenter

oplysninger om produktet : Cut resistant gloves, 431, Size 10 - 431-10 - TEGERA


Slidstærk, skærebeskyttende handske til fugtige miljøer og miljøer med olie og fedt. Fleksibel EN ISO skærebeskyttelsesniveau B, takket være 13G CRF®-teknologigarn. Microfoam på håndfladen giver et ekstremt godt greb. Nitrildyppet to gange for ekstra modstandsdygtighed over for olie og fedt. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Fås i mørkegrå og sort, som skjuler snavs for maksimal produktlevetid. EN 388:2016, 4X43B EN 407:2004, X1XXXX
Slidstærk, skærebeskyttende handske til fugtige miljøer og miljøer med olie og fedt.

Styrker

Tåler kontaktvarme op til 100°C., Olie- og fedtresistent inderhånd

Applikationer

Montagearbejde, Maskinoperatør, Byggearbejde, Værkstedsarbejde, Transportarbejde, Metalarbejde

Tekniske informationer


Egenskaber
Størrelse10
Overfladebehandling af handskernenitril
Hovedmaterialetnylon
987,24 kr. Ex moms
/ 12 Par
1.234,05 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse

Hovedmaterialet