Handsker Tegera 8806-9

Skærebeskyttende handsker 8806 TEGERA®

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Tegera:8806-9
Rubix:6366148
EAN:7340118319520
brand logo

Teknisk oversigt

Størrelse9
Overfladebehandling af handskernenitril
Slidstyrkeniveau4
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Cut resistant gloves, Infinity 8806, size 9 - 8806-9 - TEGERA


Handske med unik føling med skærebeskyttelsesniveau B til præcisionsarbejde. Ultralet takket være 18 gg CRF®-teknologigarn. Knodyppet med ultrablødt nitrilskum og coated håndflade, der giver godt greb i miljøer med olie og fedt. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.
Ultimativ fingerfærdighed med unik fornemmelse for præcisionsarbejde i miljøer med olie og fedt.

Styrker

Tåler kontaktvarme op til 100°C., Godkendt til håndtering af fødevarer, Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger, Modstandsdygtig over for olie og fedt, Tynd

Applikationer

Finmonteringarbejde, Montagearbejde, Maskinoperatør, Byggearbejde, Tømrerarbejde, Installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, Pladearbejde, Værkstedsarbejde, Transportarbejde, Maskinførerarbejde, Lagerarbejde, Lufthavnsarbejde, Metalarbejde, Glasindustriarbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Papirindustriarbejde, Servicearbejde, Butiksarbejde

Tekniske informationer


Egenskaber
Størrelse9
Overfladebehandling af handskernenitril
Slidstyrkeniveau4
Hovedmaterialetnitril
Brugsmiljøolieagtig eller fedtet
Emballage6 pack;6 unit bundle;120 pairs carton
Materialecarbon;nylon;stainless steel fibre yarn
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse

Hovedmaterialet