Skærebestandige handsker og ærmer Tegera 8814-9
Skærebeskyttende handsker 8814 TEGERA®
Se tekniske oplysningerReferencer
Tegera:8814-9
Rubix:6264195
EAN:7340118324777




oplysninger om produktet : Cut resistant gloves, Infinity 8814, size 9 - 8814-9 - TEGERA
Skærebestandig handske med højeste skæremodstand F og touchscreen-funktionalitet, velegnet til allround-arbejde. 13 gg CRF®-teknologigarn. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb i tørre og let fugtige miljøer. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.
Med touchscreen-funktionalitet til allround-arbejde i tørre til let fugtige omgivelser.
Styrker
Tåler kontaktvarme op til 100°C., Godkendt til håndtering af fødevarer, Til touchkærme, Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger
Applikationer
Byggearbejde, Pladearbejde, Værkstedsarbejde, Metalarbejde, Glasindustriarbejde, Vedligeholdelsesarbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | handske |
|---|---|
| Størrelse | 9 |
| Skæremodstandsniveau | f |
| Hovedmaterialet | fiber |
| Fødevarekontakt | ja |
| Brugsmiljø | tør |
| ESD | ingen |
| Overfladebehandling af handskerne | nitril |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig