Skærebestandige handsker og ærmer Tegera 8858-9
Skærebeskyttende handsker 8858 TEGERA®
Se tekniske oplysningerReferencer
Tegera:8858-9
Rubix:6460165
EAN:7340118474274






oplysninger om produktet : Cut resistant gloves, Oil Grip 8858, size 9 - 8858-9 - TEGERA
Denne handske giver suverænt greb i fedtede miljøer takket være dypningen i nitril. Vandtæt skærebestandig handske, niveau C. Hel- og tredobbelt dyppet med nitrilskum i håndfladen og med manchet uden latex. Forstærkning mellem tommel- og pegefinger. 18 gg strikket for med skærebestandig CRF®-teknologi og indeholder 30 % genanvendt polyester. Touchscreen-funktion. Oeko-tex certificeret. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Mange forskellige størrelser.
Vandtæt skærebestandig handske, heldyppet og med manchet uden latex.
Styrker
Tåler kontaktvarme op til 100°C., Til touchkærme, Ekstra lang, Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger, Modstandsdygtig over for olie og fedt, Vindtæt, Vandtæt, Anatomisk udformet
Applikationer
Landbrugsarbejde, Montagearbejde, Byggearbejde, Betonarbejde, Anlægsarbejde, Værkstedsarbejde, Installationsarbejde, Maskinoperatør, Metalarbejde, Papirindustriarbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Pladearbejde, Butiksarbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | handske |
|---|---|
| Størrelse | 9 |
| Skæremodstandsniveau | c |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Overfladebehandling af handskerne | nitril |
| Farve | sort |
At vise UNSPSC/ECL@SS
826,38 kr. Ex moms
/ 6 Par
1.032,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel